Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GY

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - RJ45 Stecker TM31 Hirose Cat.6A GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24441256

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777775583

Sonepar Artikelnummer

120826228

Hersteller Artikelnummer

24441256

Hersteller Typ

24441256

Hersteller Artikel Nr.:

24441256

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

grau

Zolltarifnummer:

85366990

Steckverbinder RJ45 CAT.6A Hirose TM31, Für Datenübertragungsraten bis 500 MHz, Steckverbinder (inkl. Knickschutz & Guide Plate), Geeignet für Litzenleiter: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7, Vollständig geschirmt, Channel Class EA bis 500 MHz (CAT.6A), Für Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm, Außendurchmesser max. 6,6 mm, Einfache Handhabung,