LAPP - ROHRKABELSCHUH KR 0,75/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61796490
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773218565
Sonepar Artikelnummer
120828709
Hersteller Artikelnummer
61796490
Hersteller Typ
61796490
Hersteller Artikel Nr.:
61796490
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


