LAPP - ROHRKABELSCHUH KRF 400/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61803440
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 24
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773201888
Sonepar Artikelnummer
120829019
Hersteller Artikelnummer
61803440
Hersteller Typ
61803440
Hersteller Artikel Nr.:
61803440
Anschlussgewindemaß (metrisch):
24
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
400 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


