Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - ROHRKABELSCHUH KRF 400A/20

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - ROHRKABELSCHUH KRF 400A/20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61803430

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773201895

Sonepar Artikelnummer

120829018

Hersteller Artikelnummer

61803430

Hersteller Typ

61803430

Hersteller Artikel Nr.:

61803430

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

400 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.415 kg

Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer, KR: Für fein-und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm², KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2)mit einem Querschnittsbereich von 10-1000 mm², KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-800 mm², Max. 48 kV, Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer, Mit Inspektionsloch (ab 4 mm2), UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle), Erfüllt Anforderungen von EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 und VDE 0220:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug,