LAPP - ROHRKABELSCHUH KRFN 120/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61797411
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776795827
Sonepar Artikelnummer
120828778
Hersteller Artikelnummer
61797411
Hersteller Typ
61797411
Hersteller Artikel Nr.:
61797411
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg
Rohrkabelschuhe mit schmaler Anschlussplatte für feindrähtige und mehrdrätige CU-Leiter 50-240 mm2, für Klasse 2 und Klasse 5 geeignet, Optimal bei Platzmangel, Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer, Mit Inspektionsöffnung, Kann über Verschraubungen montiert werden, ermöglicht Vormontage, Erfüllt Anforderungen von EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 und VDE 0220:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug,