LAPP - RP/ID1 SHRINK 1-6-1400 BK/WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61800290
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 1.5 m
Breite des Bandes - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773609370
Sonepar Artikelnummer
120828798
Hersteller Artikelnummer
61800290
Hersteller Typ
61800290
Hersteller Artikel Nr.:
61800290
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
1.5 m
Breite des Bandes:
6 mm
Hitzebeständig:
Ja
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.035 kg
Die ID1 Bänder sind besonders widerstandsfähig und beständig gegen Abnutzung, schwankende Temperaturen, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Licht. Dank des stark haftenden Klebstoffs eignen sich die Industriebänder hervorragend für alle glatten, rau, Temperaturbereich: -40°C bis +105°C,


