Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - RP/ID1 SHRINK 1-9-1400 BK/WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - RP/ID1 SHRINK 1-9-1400 BK/WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61800291

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 1.5 m

  • Breite des Bandes - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773609387

Sonepar Artikelnummer

120828799

Hersteller Artikelnummer

61800291

Hersteller Typ

61800291

Hersteller Artikel Nr.:

61800291

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

1.5 m

Breite des Bandes:

9 mm

Hitzebeständig:

Ja

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.035 kg

Die ID1 Bänder sind besonders widerstandsfähig und beständig gegen Abnutzung, schwankende Temperaturen, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Licht. Dank des stark haftenden Klebstoffs eignen sich die Industriebänder hervorragend für alle glatten, rau, Temperaturbereich: -40°C bis +105°C,