LAPP - RUNDKABELKEILKLEMMEN RKK 04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52026028
Nenndurchmesser - 24.5 mm
Durchmesser - 24.5 .. 26 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773340587
Sonepar Artikelnummer
120827127
Hersteller Artikelnummer
52026028
Hersteller Typ
52026028
Hersteller Artikel Nr.:
52026028
Nenndurchmesser:
24.5 mm
Durchmesser:
24.5 .. 26 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Ja
Farbe:
gelb
Zolltarifnummer:
84313100
Gewicht:
0.150 kg


