LAPP - RUNDKABELKEILKLEMMEN RKK 06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52026022
Nenndurchmesser - 11.5 mm
Durchmesser - 11.5 .. 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773340815
Sonepar Artikelnummer
120827125
Hersteller Artikelnummer
52026022
Hersteller Typ
52026022
Hersteller Artikel Nr.:
52026022
Nenndurchmesser:
11.5 mm
Durchmesser:
11.5 .. 14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Ja
Farbe:
gelb
Zolltarifnummer:
84313100
Gewicht:
0.197 kg


