LAPP - Schraub-/ Klebesockel 28 x 28 NA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61718614
Länge - 27 mm
Breite - 27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.5 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777304448
Sonepar Artikelnummer
120828227
Hersteller Artikelnummer
61718614
Hersteller Typ
61718614
Hersteller Artikel Nr.:
61718614
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.5 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-15 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


