LAPP - Schraubsockel Detect PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61724109
Länge - 19.1 mm
Breite - 12.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777774739
Sonepar Artikelnummer
120828361
Hersteller Artikelnummer
61724109
Hersteller Typ
61724109
Hersteller Artikel Nr.:
61724109
Länge:
19.1 mm
Breite:
12.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Zolltarifnummer:
39269097


