LAPP - Schrumpfschlauch PROTECT-C 6,0/2,0 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742450
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777164875
Sonepar Artikelnummer
120828446
Hersteller Artikelnummer
61742450
Hersteller Typ
61742450
Hersteller Artikel Nr.:
61742450
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
9 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.096 kg


