LAPP - Schrumpfschlauch PROTECT-C 9,0/3,0 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742451
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777164882
Sonepar Artikelnummer
120828447
Hersteller Artikelnummer
61742451
Hersteller Typ
61742451
Hersteller Artikel Nr.:
61742451
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Wandstärke nach Schrumpf:
1.3 mm
Länge:
6 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.124 kg


