LAPP - Schrumpfschlauch PROTECT- M 40/12 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742462
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777164998
Sonepar Artikelnummer
120828457
Hersteller Artikelnummer
61742462
Hersteller Typ
61742462
Hersteller Artikel Nr.:
61742462
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Nennquerschnitt:
9.42 .. 31.42 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.705 kg


