LAPP - Schrumpfschlauch PROTECT- M 92/26 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742464
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777165018
Sonepar Artikelnummer
120828459
Hersteller Artikelnummer
61742464
Hersteller Typ
61742464
Hersteller Artikel Nr.:
61742464
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
20.42 .. 72.26 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
3.15 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.405 kg


