LAPP - Schrumpfschlauch PROTECT Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61742465
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777165025
Sonepar Artikelnummer
120828460
Hersteller Artikelnummer
61742465
Hersteller Typ
61742465
Hersteller Artikel Nr.:
61742465
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Halogenfrei:
Nein
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.550 kg


