LAPP - Seitenschneider SESI 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120520
Form - Standard
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702589
Sonepar Artikelnummer
120830178
Hersteller Artikelnummer
62120520
Hersteller Typ
62120520
Hersteller Artikel Nr.:
62120520
Form:
Standard
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Zolltarifnummer:
82033000
Für weichen und harten Draht, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V, Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff,


