LAPP - Sensor Mini Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61735833
Abisolierbereich Durchmesser - 3.2 .. 4.4 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776564133
Sonepar Artikelnummer
120828403
Hersteller Artikelnummer
61735833
Hersteller Typ
61735833
Hersteller Artikel Nr.:
61735833
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2 .. 4.4 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.188 kg


