LAPP - Sensor Special Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61735993
Abisolierbereich Durchmesser - 4.4 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776560265
Sonepar Artikelnummer
120828407
Hersteller Artikelnummer
61735993
Hersteller Typ
61735993
Hersteller Artikel Nr.:
61735993
Abisolierbereich Durchmesser:
4.4 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.197 kg


