LAPP - Sensor Special Ersatzklingen-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61718800
Abisolierbereich Durchmesser - 4.4 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776568926
Sonepar Artikelnummer
120828229
Hersteller Artikelnummer
61718800
Hersteller Typ
61718800
Hersteller Artikel Nr.:
61718800
Abisolierbereich Durchmesser:
4.4 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.001 kg


