LAPP - SHIELD-KON GSB 5058 YE INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749440
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773372281
Sonepar Artikelnummer
120828558
Hersteller Artikelnummer
61749440
Hersteller Typ
61749440
Hersteller Artikel Nr.:
61749440
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
gelb
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
2.1 mm
Innendurchmesser der Hülse:
1.47 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


