LAPP - SHIELD-KON GSB 5080 BU INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749470
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773372229
Sonepar Artikelnummer
120828561
Hersteller Artikelnummer
61749470
Hersteller Typ
61749470
Hersteller Artikel Nr.:
61749470
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
2.63 mm
Innendurchmesser der Hülse:
2 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


