LAPP - SHIELD-KON GSB 5096 VT INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749490
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773372175
Sonepar Artikelnummer
120828563
Hersteller Artikelnummer
61749490
Hersteller Typ
61749490
Hersteller Artikel Nr.:
61749490
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
3.02 mm
Innendurchmesser der Hülse:
2.44 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


