LAPP - SHIELD-KON GSB 5101 YE INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749500
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773372151
Sonepar Artikelnummer
120828564
Hersteller Artikelnummer
61749500
Hersteller Typ
61749500
Hersteller Artikel Nr.:
61749500
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
gelb
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
3.16 mm
Innendurchmesser der Hülse:
2.56 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


