LAPP - SHIELD-KON GSB 5109 RD INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749510
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773372137
Sonepar Artikelnummer
120828565
Hersteller Artikelnummer
61749510
Hersteller Typ
61749510
Hersteller Artikel Nr.:
61749510
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
rot
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
3.36 mm
Innendurchmesser der Hülse:
2.76 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


