LAPP - SHIELD-KON GSB 5134 OG INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749550
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371956
Sonepar Artikelnummer
120828569
Hersteller Artikelnummer
61749550
Hersteller Typ
61749550
Hersteller Artikel Nr.:
61749550
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
orange
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
4 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3.4 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


