LAPP - SHIELD-KON GSB 5149 BU INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749560
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371932
Sonepar Artikelnummer
120828570
Hersteller Artikelnummer
61749560
Hersteller Typ
61749560
Hersteller Artikel Nr.:
61749560
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
4.54 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3.78 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


