LAPP - SHIELD-KON GSB 5156 RD INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749570
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371918
Sonepar Artikelnummer
120828571
Hersteller Artikelnummer
61749570
Hersteller Typ
61749570
Hersteller Artikel Nr.:
61749570
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
rot
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
4.9 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3.96 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


