LAPP - SHIELD-KON GSB 5165 SR INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749580
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371895
Sonepar Artikelnummer
120828572
Hersteller Artikelnummer
61749580
Hersteller Typ
61749580
Hersteller Artikel Nr.:
61749580
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
Silber
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
4.92 mm
Innendurchmesser der Hülse:
4.2 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


