LAPP - SHIELD-KON GSB 5175 GN INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749590
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371871
Sonepar Artikelnummer
120828573
Hersteller Artikelnummer
61749590
Hersteller Typ
61749590
Hersteller Artikel Nr.:
61749590
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
grün
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
5.46 mm
Innendurchmesser der Hülse:
4.44 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


