LAPP - SHIELD-KON GSB 5194 BU INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749610
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371826
Sonepar Artikelnummer
120828575
Hersteller Artikelnummer
61749610
Hersteller Typ
61749610
Hersteller Artikel Nr.:
61749610
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
5.76 mm
Innendurchmesser der Hülse:
4.93 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


