LAPP - SHIELD-KON GSB 5225 YE INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749640
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371659
Sonepar Artikelnummer
120828578
Hersteller Artikelnummer
61749640
Hersteller Typ
61749640
Hersteller Artikel Nr.:
61749640
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
gelb
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
6.5 mm
Innendurchmesser der Hülse:
5.71 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


