LAPP - SHIELD-KON GSB 5250 GN INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749660
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371611
Sonepar Artikelnummer
120828580
Hersteller Artikelnummer
61749660
Hersteller Typ
61749660
Hersteller Artikel Nr.:
61749660
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
grün
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
7.14 mm
Innendurchmesser der Hülse:
6.35 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


