LAPP - SHIELD-KON GSB 5261 BU INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749670
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371598
Sonepar Artikelnummer
120828581
Hersteller Artikelnummer
61749670
Hersteller Typ
61749670
Hersteller Artikel Nr.:
61749670
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
7.54 mm
Innendurchmesser der Hülse:
6.63 mm
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


