LAPP - SHIELD-KON GSB 5287 SR INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749710
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371505
Sonepar Artikelnummer
120828585
Hersteller Artikelnummer
61749710
Hersteller Typ
61749710
Hersteller Artikel Nr.:
61749710
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
Silber
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
8.3 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7.29 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


