LAPP - SHIELD-KON GSB 5297 RD INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749720
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371383
Sonepar Artikelnummer
120828586
Hersteller Artikelnummer
61749720
Hersteller Typ
61749720
Hersteller Artikel Nr.:
61749720
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
rot
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
8.5 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7.54 mm
Pressform:
rund
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


