LAPP - SHIELD-KON GSB 5348 OG INNENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749740
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Innenhülse
Hülsenlänge - 7.9 mm
Farbcode - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371345
Sonepar Artikelnummer
120828588
Hersteller Artikelnummer
61749740
Hersteller Typ
61749740
Hersteller Artikel Nr.:
61749740
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Innenhülse
Hülsenlänge:
7.9 mm
Farbcode:
orange
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
10.2 mm
Innendurchmesser der Hülse:
8.84 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


