LAPP - SHIELD-KON GSC 5101 SR AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749810
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371079
Sonepar Artikelnummer
120828590
Hersteller Artikelnummer
61749810
Hersteller Typ
61749810
Hersteller Artikel Nr.:
61749810
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
Silber
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
3.16 mm
Innendurchmesser der Hülse:
2.56 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


