LAPP - SHIELD-KON GSC 5128 BU AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749820
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371048
Sonepar Artikelnummer
120828591
Hersteller Artikelnummer
61749820
Hersteller Typ
61749820
Hersteller Artikel Nr.:
61749820
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
3.86 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3.25 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


