LAPP - SHIELD-KON GSC 5156 YE AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749840
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773371000
Sonepar Artikelnummer
120828593
Hersteller Artikelnummer
61749840
Hersteller Typ
61749840
Hersteller Artikel Nr.:
61749840
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
gelb
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
4.9 mm
Innendurchmesser der Hülse:
3.96 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


