LAPP - SHIELD-KON GSC 5194 RD AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749870
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370935
Sonepar Artikelnummer
120828596
Hersteller Artikelnummer
61749870
Hersteller Typ
61749870
Hersteller Artikel Nr.:
61749870
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
rot
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
5.79 mm
Innendurchmesser der Hülse:
4.93 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


