LAPP - SHIELD-KON GSC 5232 OG AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749920
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370720
Sonepar Artikelnummer
120828601
Hersteller Artikelnummer
61749920
Hersteller Typ
61749920
Hersteller Artikel Nr.:
61749920
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
orange
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
6.7 mm
Innendurchmesser der Hülse:
5.9 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010


