LAPP - SHIELD-KON GSC 5275 SR AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749940
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370690
Sonepar Artikelnummer
120828603
Hersteller Artikelnummer
61749940
Hersteller Typ
61749940
Hersteller Artikel Nr.:
61749940
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
Silber
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
7.77 mm
Innendurchmesser der Hülse:
6.98 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


