LAPP - SHIELD-KON GSC 5281 VT AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749950
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370676
Sonepar Artikelnummer
120828604
Hersteller Artikelnummer
61749950
Hersteller Typ
61749950
Hersteller Artikel Nr.:
61749950
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
8.4 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7.14 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


