LAPP - SHIELD-KON GSC 5287 BU AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749960
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370652
Sonepar Artikelnummer
120828605
Hersteller Artikelnummer
61749960
Hersteller Typ
61749960
Hersteller Artikel Nr.:
61749960
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
8.3 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7.29 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


