LAPP - SHIELD-KON GSC 5297 GN AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61749970
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370621
Sonepar Artikelnummer
120828606
Hersteller Artikelnummer
61749970
Hersteller Typ
61749970
Hersteller Artikel Nr.:
61749970
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
grün
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
8.5 mm
Innendurchmesser der Hülse:
7.54 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


