LAPP - SHIELD-KON GSC 5348 OG AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61750000
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - orange
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370539
Sonepar Artikelnummer
120828609
Hersteller Artikelnummer
61750000
Hersteller Typ
61750000
Hersteller Artikel Nr.:
61750000
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
orange
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
9.98 mm
Innendurchmesser der Hülse:
8.84 mm
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


