LAPP - SHIELD-KON GSC 5415 BU AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61750040
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370300
Sonepar Artikelnummer
120828613
Hersteller Artikelnummer
61750040
Hersteller Typ
61750040
Hersteller Artikel Nr.:
61750040
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
11.76 mm
Innendurchmesser der Hülse:
10.54 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


