LAPP - SHIELD-KON GSC 5500 GN AUßENHÜLSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 61750070
Ausführung - 2-teilig
Hülsenform - Außenhülse
Hülsenlänge - 6.4 mm
Farbcode - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773370201
Sonepar Artikelnummer
120828616
Hersteller Artikelnummer
61750070
Hersteller Typ
61750070
Hersteller Artikel Nr.:
61750070
Ausführung:
2-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Hülsenlänge:
6.4 mm
Farbcode:
blau
Isoliert:
Nein
Außendurchmesser der Hülse:
14.6 mm
Innendurchmesser der Hülse:
12.7 mm
Bandware:
Nein
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


