Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SILVYN ADAPTER LS1/M25X1,5

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SILVYN ADAPTER LS1/M25X1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55001310

  • Form - rund

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Mit Dichtung - Nein

  • Mit Verlierschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773269673

Sonepar Artikelnummer

120827342

Hersteller Artikelnummer

55001310

Hersteller Typ

55001310

Hersteller Artikel Nr.:

55001310

Form:

rund

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Dichtung:

Nein

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.050 kg

SILVYN ADAPTER LS1/M25X1,5, LAPP